Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Base de la varilla de unión del colector tipo EX250 para SV1000 válvulas
- Cableado serie con unidad de entrada/salida
- Protección IP67
- Número de entradas/salidas: 32 cada una
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles