Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- SerieSV
- Especificación de la unidadPara DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5V1-W10SA2WD-07U-N7 SS5V 07 ESTACIÓN
- Base de varilla de unión, base de colector tipo EX500 para SV1000 válvulas
- Cableado serie descentralizado
- Protección IP67
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad