Motion
SS5V1-W16CD-06B-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16CD-06B-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09749774
No. Fabricante SS5V1-W16CD-06B-N3
Precio311.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16CD-06B-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09749774
No. Fabricante SS5V1-W16CD-06B-N3
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
Precio311.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    6
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W16CD-06B-N3 5 SOLENOIDE DE PUERTO
  • Colector de base de cassette para válvula SV1000
  • Conector circular
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
  • 6 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"