Motion
SS5V1-W16CD-07B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16CD-07B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09749779
No. Fabricante SS5V1-W16CD-07B-N7
Precio333.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W16CD-07B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09749779
No. Fabricante SS5V1-W16CD-07B-N7
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
Precio333.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    7
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W16CD-07B-N7 5 SOLENOIDE DE PUERTO
  • Colector de base de cassette para válvula SV1000
  • Conector circular
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
  • 6 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron