Motion
SS5Y3-10L13-12BS-N7A0

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10L13-12BS-N7A0

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09751331
No. Fabricante SS5Y3-10L13-12BS-N7A0
Precio314.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10L13-12BS-N7A0

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09751331
No. Fabricante SS5Y3-10L13-12BS-N7A0

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio314.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    3 m

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de núcleos
    34 Núcleos
  • Número de estaciones
    12
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-10L13-12BS-N7A0 SS5Y3 12 STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral
  • Disponible con piloto externo
  • Kit de cable conductor
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle