Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje en riel DIN sin placa de identificación
- Número de estaciones9
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Especificación de la unidadPROFINET - 32 salidas - Conector M12
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Puerto lateral
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque