Motion
SS5Y3-50F2-06B-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F2-06B-01T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09759654
No. Fabricante SS5Y3-50F2-06B-01T
Precio61.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-50F2-06B-01T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09759654
No. Fabricante SS5Y3-50F2-06B-01T
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
Precio61.04 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector D-sub, 25 pines
  • País de origen
    JP
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    0.125
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    6
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-50F2-06B-01T BASE METÁLICA ENCHUFADA
  • Base metálica enchufable (IP40)
  • Portado lateral o inferior
  • Portado lateral disponible con piloto externo
  • Tipos de conectores: D-sub, cable plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
  • Disponible con accesorios de un solo toque

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good