Motion
SS5Y5-10SEAN-12B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10SEAN-12B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, con puerto lateral, accesorio de un toque para roscas de accesorio de un toque de 1/4 pulg.
Artículo MI #09763188
No. Fabricante SS5Y5-10SEAN-12B-N7
Precio685.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10SEAN-12B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, con puerto lateral, accesorio de un toque para roscas de accesorio de un toque de 1/4 pulg.
Artículo MI #09763188
No. Fabricante SS5Y5-10SEAN-12B-N7
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
Precio685.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Modelo
    Interfaz serie con puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    12
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Unidad común
    PNP
  • Especificación de la unidad
    EtherNet/IP℮ - 32 salidas - Conector M12

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-10SEAN-12B-N7 SS5Y5 12 STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral o inferior
  • Disponible con piloto externo
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle

Los clientes también compraron