Motion
SV1400R-5FU
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro de escape de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , colector
Artículo MI #09769304
No. Fabricante SV1400R-5FU
Precio107.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro de escape de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , colector
Artículo MI #09769304
No. Fabricante SV1400R-5FU
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
Precio107.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de escape de 3 posiciones
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Piloto
    Piloto externo
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    SV1000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE ESCAPE DE SV1400R-5FU 3 POSICIONES
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC529)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"