Motion
SY5160-SLOZ-01

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-SLOZ-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 5 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, casete enchufable con puerto de cuerpo, 1/8 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09777789
No. Fabricante SY5160-SLOZ-01
Precio60.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5160-SLOZ-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 5 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, casete enchufable con puerto de cuerpo, 1/8 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09777789
No. Fabricante SY5160-SLOZ-01
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
Precio60.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Casete enchufable con puerto para el cuerpo
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    5 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    5 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5160-SLOZ-01 VÁLVULA, SGL SOL,
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good