Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8
Detalles
- AccionamientoCentro de presión de posición 3
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideM8 Conector, sin cable conector
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY5000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar
Descripción general
Descripción del fabricante
SY5520-5WOU-01 VÁLVULA, SOL DOBLE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad