Motion
SY7220-5WOZ-C10

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-5WOZ-C10

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , conector M8 , sin cable conector, con puerto corporal, accesorio de un toque para 10 mm, roscas Rc
Artículo MI #09780855
No. Fabricante SY7220-5WOZ-C10
Precio107.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-5WOZ-C10

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , conector M8 , sin cable conector, con puerto corporal, accesorio de un toque para 10 mm, roscas Rc
Artículo MI #09780855
No. Fabricante SY7220-5WOZ-C10
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
Precio107.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 10 mm

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    M8 Conector, sin cable conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7220-5WOZ-C10 VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO

También puede gustarle

Los clientes también compraron