Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Diámetro interior del tubo4 mm
- Diámetro exterior del tubo6 mm
Detalles
- ColorNegro
- País de origenJP
Descripción general
- Temperatura de funcionamiento: -4 ~ +140°F(-20 a 60°C)
- Las variaciones de tamaño 5 incluyen el D.E. del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Los accesorios aplicables incluyen: KQ, KJ, KF, KFG y M/MS
- Los colores de los tubos incluyen: negro, blanco, rojo, azul, amarillo y verde
- Presión máxima de funcionamiento: 20°C = 0.8 MPa y 60°C = 0.4 MPa