Motion
VBAT38S1-E-X105

SMC CORP OF AMERICA
VBAT38S1-E-X105

VBAT-X105, tanque de aire, sellado ASME
Artículo MI #09790621
No. Fabricante VBAT38S1-E-X105
Precio4,078.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VBAT38S1-E-X105

VBAT-X105, tanque de aire, sellado ASME
Artículo MI #09790621
No. Fabricante VBAT38S1-E-X105
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
Precio4,078.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    20.41 kg

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
TANQUE DE AIRE VBAT38S1-E-X105 , 38L SS PT
  • Capacidad del tanque: 5 l, 10 l, 20 l, 38 l
  • Material: acero al carbono o acero inoxidable (SUS304)
  • Tamaños de puerto de conexión: Rc(PT), NPT
  • Muchos modelos cumplen con CRN (Normas canadienses), consulte a SMC para obtener más detalles
  • Estampado ASME

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"