Motion
VFN212N-5DZ-02F

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-5DZ-02F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09791010
No. Fabricante VFN212N-5DZ-02F
Precio88.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-5DZ-02F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09791010
No. Fabricante VFN212N-5DZ-02F
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
Precio88.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN212N-5DZ-02F VÁLVULA, NAMUR
  • Tamaño del puerto: 1/4"
  • Características de flujo: P-<gt/>A: Cv 0.72; A-<gt/>R: Cv 1.38
  • Consumo de energía: 1.8W
  • Temperatura de funcionamiento: -10 a 60° C

También puede gustarle

Los clientes también compraron