Motion
VFS2100-7FZ
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #09794012
No. Fabricante VFS2100-7FZ
Precio67.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función única de 2 posiciones
Artículo MI #09794012
No. Fabricante VFS2100-7FZ
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
Precio67.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    2 posición única
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    240 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2100-7FZ VÁLVULA, 240 VCA 50/60HZ
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Los clientes también compraron