Motion
VF5120K-3DZ1-03T

SMC CORP OF AMERICA
VF5120K-3DZ1-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, terminal DIN con conector, individual con puerto de cuerpo, 3/8 pulg.
Artículo MI #09794231
No. Fabricante VF5120K-3DZ1-03T
Precio101.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF5120K-3DZ1-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, terminal DIN con conector, individual con puerto de cuerpo, 3/8 pulg.
Artículo MI #09794231
No. Fabricante VF5120K-3DZ1-03T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO 5 OPERADO POR PILOTO VF5120K-3DZ1-03T
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"