Motion
VFS2110-5D-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-5D-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN, con puerto lateral, 1/4 con subplaca, roscas NPTF
Artículo MI #09794369
No. Fabricante VFS2110-5D-02T
Precio81.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-5D-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN, con puerto lateral, 1/4 con subplaca, roscas NPTF
Artículo MI #09794369
No. Fabricante VFS2110-5D-02T
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
Precio81.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición única
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2110-5D-02T PILOTAJE DE 5 PUERTOS
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Los clientes también compraron