Motion
SYJ7340-3D-02N

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7340-3D-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro cerrado de 3 posiciones, 110-115 V CA, solenoide 2 , terminal DIN con conector, montaje en base, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09794564
No. Fabricante SYJ7340-3D-02N
Precio142.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7340-3D-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro cerrado de 3 posiciones, 110-115 V CA, solenoide 2 , terminal DIN con conector, montaje en base, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09794564
No. Fabricante SYJ7340-3D-02N
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
Precio142.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA-115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ7340-3D-02N VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C

También puede gustarle

Los clientes también compraron