Motion
VFS2410-3DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2410-3DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector DIN, con puerto lateral, 1/4 con subplaca, roscas Rc
Artículo MI #09795291
No. Fabricante VFS2410-3DZ-02
Precio143.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2410-3DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector DIN, con puerto lateral, 1/4 con subplaca, roscas Rc
Artículo MI #09795291
No. Fabricante VFS2410-3DZ-02
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
Precio143.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de escape 3-Position
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    Centro de escape de 3 posiciones
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2410-3DZ-02 VÁLVULA DOBLE SIN ENGANCHE
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle