Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- FunciónCentro de escape de 3 posiciones
- SerieVFS
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
Descripción general
- VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo