Motion
VFS2410-5DZ-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFS2410-5DZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, montaje en base no enchufable, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #09795376
No. Fabricante VFS2410-5DZ-Q
Precio135.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2410-5DZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, montaje en base no enchufable, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #09795376
No. Fabricante VFS2410-5DZ-Q
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
Precio135.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de escape 3-Position
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Serie
    VFS241000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2410-5DZ-Q PILOTAJE DE 5 PUERTOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good