Motion
VK334V-5G-01T

SMC CORP OF AMERICA
VK334V-5G-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #09798588
No. Fabricante VK334V-5G-01T
Precio48.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VK334V-5G-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #09798588
No. Fabricante VK334V-5G-01T

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VK300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VK334V-5G-01T VÁLVULA, SOLENOIDE
  • Fluido: aire
  • Voltaje nominal: 110, 110, 220, 220, 240 VCA; 12, 24 VCC
  • Tiempo de respuesta: 10 ms o menos (estándar), 15ms o menos (bajo consumo de energía)
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron