Motion
VNA411A-N25A-3DB-B

SMC CORP OF AMERICA
VNA411A-N25A-3DB-B

Válvula de proceso
Artículo MI #09798700
No. Fabricante VNA411A-N25A-3DB-B
Precio127.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNA411A-N25A-3DB-B

Válvula de proceso
Artículo MI #09798700
No. Fabricante VNA411A-N25A-3DB-B
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
Precio127.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.8 kg

Descripción general

Descripción del fabricante
VNA411A-N25A-3DB-B VÁLVULA DE PROCESO
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
  • Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
  • Tensión nominal de la bobina: CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, otros opcionales
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C (sin congelación)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"