Motion
VM1010-4N-02
Válvula mecánica con palanca de rodillo de operación unidireccional, 3 puertos
Artículo MI #09798944
No. Fabricante VM1010-4N-02
Precio17.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula mecánica con palanca de rodillo de operación unidireccional, 3 puertos
Artículo MI #09798944
No. Fabricante VM1010-4N-02
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
Precio17.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    12 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca con rodillo de operación unidireccional
  • País de origen
    JP
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VM1010-4N-02 VÁLVULA MECÁNICA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 5 a 0.8MPa
  • Área efectiva (Cv): 1mm 2 (0.055)
  • Estilo de válvula: vástago N.C.
  • Número de puertos: 2 o 3
  • Tubería: lateral o inferior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"