Motion
VP544-5DZ1-03N-M10-X555

SMC CORP OF AMERICA
VP544-5DZ1-03N-M10-X555

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #09802377
No. Fabricante VP544-5DZ1-03N-M10-X555
Precio447.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP544-5DZ1-03N-M10-X555

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #09802377
No. Fabricante VP544-5DZ1-03N-M10-X555
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
Precio447.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.93 kg

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)

Descripción general

Descripción del fabricante
VP544-5DZ1-03N-M10-X555 VÁLVULA, SOL
  • Certificación de la norma de seguridad ISO13849-1 (correspondiente a la categoría 4)
  • Detección de la posición de la válvula principal mediante el interruptor límite de seguridad
  • Construcción altamente fiable
  • Con válvula de arranque suave (-X555)

También puede gustarle

Los clientes también compraron