Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso1 kg
Detalles
- Tipo de pilotoPiloto interno
Descripción general
Descripción del fabricante
VG342-3G-06NA VÁLVULA DE TIPO TAPÓN
- Válvula de vástago operada por piloto de 3 puertos
- Tipo de restricción de material
- Bajo consumo de energía: 4.8W CC (tipo estándar); 2W CC (tipo de ahorro de energía)
- Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad