Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Dirección del flujo3-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVQZ100-300
- Entrada eléctrica del solenoideCable conductor de ojal 0.3m
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta: junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C