Motion
VQZ215-3L1-01

SMC CORP OF AMERICA
VQZ215-3L1-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #09808870
No. Fabricante VQZ215-3L1-01
Precio60.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ215-3L1-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #09808870
No. Fabricante VQZ215-3L1-01
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
Precio60.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ100-300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ215-3L1-01 3 BASE DE PUERTO MONTADA
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Factor Cv: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good