Motion
VQZ115-6L1-M5-PR

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6L1-M5-PR

Válvula de solenoide con puerto de cuerpo de 3 puertos
Artículo MI #09808895
No. Fabricante VQZ115-6L1-M5-PR
Precio18.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6L1-M5-PR

Válvula de solenoide con puerto de cuerpo de 3 puertos
Artículo MI #09808895
No. Fabricante VQZ115-6L1-M5-PR
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
Precio18.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    VQZ100-300

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-6L1-M5-PR 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MP(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
  • Tiempo de respuesta ms2 : estándar 1W 10 o menos; alta presión 1W, bajo vataje y CA 13 o menos

También puede gustarle

Los clientes también compraron