Motion
VQZ3151-5LO1-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5LO1-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, montaje en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09809025
No. Fabricante VQZ3151-5LO1-Q
Precio64.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5LO1-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, montaje en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09809025
No. Fabricante VQZ3151-5LO1-Q
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
Precio64.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
  • Función
    Estándar
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO VQZ3151-5LO1-Q SERIE 3000 5

También puede gustarle

Los clientes también compraron