Motion
VQZ332-5Y1-C8F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5Y1-C8F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09809392
No. Fabricante VQZ332-5Y1-C8F
Precio59.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5Y1-C8F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09809392
No. Fabricante VQZ332-5Y1-C8F
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
Precio59.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ100-300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ332-5Y1-C8F 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron