Motion
VQC5200-51
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufable montado en base, sin subplaca
Artículo MI #09809717
No. Fabricante VQC5200-51
Precio109.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufable montado en base, sin subplaca
Artículo MI #09809717
No. Fabricante VQC5200-51

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VQC
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQC5200-51 VÁLVULA
  • Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, enchufable
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 1.0MPa [0.7MPa (bajo vataje)]
  • Caudal (Cv): 3.4 Junta metálica; 4.7 Junta de goma
  • Tensión nominal de la bobina: 12VDC, 24VDC
  • Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)

También puede gustarle

Los clientes también compraron