Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Dirección del flujo3-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaBase montada sin subplaca
- SerieVQZ100-300
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Factor Cv: VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos