Motion
VQZ3421-5YZ1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3421-5YZ1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro de escape de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09813152
No. Fabricante VQZ3421-5YZ1-02
Precio101.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3421-5YZ1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro de escape de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09813152
No. Fabricante VQZ3421-5YZ1-02
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
Precio101.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de escape de 3 posiciones
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
  • Función
    Estándar
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO SERIE VQZ3421-5YZ1-02 3000 5
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"