Motion
VX3130A-02N-3CR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3130A-02N-3CR1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, terminal de conducto, en línea, 1/4 pulg.
Artículo MI #09834111
No. Fabricante VX3130A-02N-3CR1
Precio38.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3130A-02N-3CR1

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, terminal de conducto, en línea, 1/4 pulg.
Artículo MI #09834111
No. Fabricante VX3130A-02N-3CR1
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
Precio38.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Entrada eléctrica
    Conducto
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    A (Para aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estilo
    0 (N.C., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3130A-02N-3CR1 PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron