Motion
VX3234V-02-5DZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3234V-02-5DZ1-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, terminal DIN, en línea, 1/4 pulg.
Artículo MI #09834167
No. Fabricante VX3234V-02-5DZ1-B
Precio87.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3234V-02-5DZ1-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, terminal DIN, en línea, 1/4 pulg.
Artículo MI #09834167
No. Fabricante VX3234V-02-5DZ1-B
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
Precio87.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Soporte incluido
    Sí
  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Modelo
    32
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    V (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Supresor de sobretensión y luz
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3234V-02-5DZ1-B PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"