Motion
VXD246HUE
Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto (N.C.)
Artículo MI #09834532
No. Fabricante VXD246HUE
Precio100.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto (N.C.)
Artículo MI #09834532
No. Fabricante VXD246HUE
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
Precio100.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    720 g

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXD246HUE
  • Caja IP65
  • Para uso con aceite de alta temperatura, viscosidad no superior a 50mm²/s
  • Temperatura del fluido: -5 a 100°C
  • Aislamiento de bobina de clase H
  • Tamaño del puerto: de 1/4 a 1 pulgada. Brida: 32A a 50A

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"