Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio4 mm
- Tamaño del puerto02 (1/4)
Detalles
- Soporte incluidoSí
- Entrada eléctricaConducto
- Modelo33
- Sin aceiteSí
- OpcionesC (Para otros fluidos, consultar SMC -- Sellos: FFKM/PTFE, cuerpo: latón, bobina: clase B)
- Rosca de puerto estándarNPT
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje220 V CA, 50/60 Hz