Motion
10-SV3100R-5FU

SMC CORP OF AMERICA
10-SV3100R-5FU

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie 10-SV3000
Artículo MI #09841259
No. Fabricante 10-SV3100R-5FU
Precio106.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-SV3100R-5FU

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie 10-SV3000
Artículo MI #09841259
No. Fabricante 10-SV3100R-5FU
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
Precio106.90 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto externo
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    10-SV3000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
10-SV3100R-5FU 2 POSICIÓN INDIVIDUAL
  • Serie de salas limpias
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC60529)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"