Motion
10-VQD1151-5M-M5

SMC CORP OF AMERICA
10-VQD1151-5M-M5

VÁLVULA, M DE BASE, SALA LIMPIA
Artículo MI #09841553
No. Fabricante 10-VQD1151-5M-M5
Precio53.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-VQD1151-5M-M5

VÁLVULA, M DE BASE, SALA LIMPIA
Artículo MI #09841553
No. Fabricante 10-VQD1151-5M-M5
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
Precio53.77 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQD

Descripción general

Descripción del fabricante
10-VQD1151-5M-M5 VÁLVULA, BASE MT,
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0MPa/10Torr (vacío) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Área efectiva (factor Cv): tipo estándar 0.9mm 2 (0.05); tipo de flujo alto 1.5mm 2 (0.08)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Tiempo de respuesta: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"