Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
Detalles
- Opción de ajustadorAjustador (ambos extremos)
- País de origenEE. UU.
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMXS
Descripción general
- Tabla deslizante de aire con especificación de sala limpia opcional
- Tamaños de orificio (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar (mm): 10 a 150
- Grado de contaminación 3
- Capacidad de interruptor automático