Motion
AMR3100-03SE3-R

SMC CORP OF AMERICA
AMR3100-03SE3-R

Regulador separador de neblina - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 3/8 pulg., Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09855200
No. Fabricante AMR3100-03SE3-R
Precio244.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AMR3100-03SE3-R

Regulador separador de neblina - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 3/8 pulg., Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09855200
No. Fabricante AMR3100-03SE3-R
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
Precio244.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AMR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR3100-03SE3-R REGULADOR CON niebla

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"