Motion
AP1415TS  4PW  FV4  FV4 40 H

SMC CORP OF AMERICA
AP1415TS 4PW FV4 FV4 40 H

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #09855857
No. Fabricante AP1415TS 4PW FV4 FV4 40 H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP1415TS 4PW FV4 FV4 40 H

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #09855857
No. Fabricante AP1415TS 4PW FV4 FV4 40 H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    2.04 kg

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP1415TS 4PW FV4 FV4 40 H Atado
  • Para la entrega de gas UHP
  • Capacidad de flujo: hasta 400 slpm
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Estándar interno Hastelloy®
  • Opción de suministro de presión subatmosférica

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"