Motion
AP1506S  4PW  FV4  MV4 40 L

SMC CORP OF AMERICA
AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #09855928
No. Fabricante AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L
Precio2,335.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #09855928
No. Fabricante AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L
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
Precio2,335.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.27 kg

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    40 scfm
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L DIAFRAGMA FIJADO
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1MPa ( 3500 psig)
  • Capacidad de flujo: estándar a 30 slpm
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Diseño de diafragma anudado

También puede gustarle

Los clientes también compraron