Motion
AP3130S  2PW  TW8  TW8 IS

SMC CORP OF AMERICA
AP3130S 2PW TW8 TW8 IS

VÁLVULA DE DIAFRAGMA DE 1/2 PULGADAS
Artículo MI #09856344
No. Fabricante AP3130S 2PW TW8 TW8 IS
Precio1,868.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP3130S 2PW TW8 TW8 IS

VÁLVULA DE DIAFRAGMA DE 1/2 PULGADAS
Artículo MI #09856344
No. Fabricante AP3130S 2PW TW8 TW8 IS
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
Precio1,868.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.27 kg

Descripción general

Descripción del fabricante
AP3130S 2PW TW8 TW8 ES 1/2 PULGADAS
  • Adecuado para línea de suministro de gas UHP
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Actuación neumática normalmente cerrada
  • Tipo de alta presión: 20.7 MPa y 9 MPa
  • Diseñado para la entrega de gas especial a granel (BSGS)
  • Opción LOTO disponible como opción

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good