Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo80
- Tamaño del puerto de entrada1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 pulg.
- Peso2.5 kg
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Serie/sistemaAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi