Motion
ARJ310F-N01B-07-1

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01B-07-1

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 30 psi
Artículo MI #09866407
No. Fabricante ARJ310F-N01B-07-1
Precio28.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01B-07-1

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 30 psi
Artículo MI #09866407
No. Fabricante ARJ310F-N01B-07-1
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
Precio28.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Serie/sistema
    ARJ310
  • Ajustar rango de presión
    7 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARJ310F-N01B-07-1 REGULADOR DE MINIATURA
  • Regulador miniatura, ARJ310
  • Compacto y ligero (70g)
  • Permite un paso de montaje más pequeño (18.3mm)
  • Admite dos tipos de roscas
  • Accesorio de un solo toque disponible

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"