Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño1
- Peso103.3 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo3.53 scfm
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Número de Estaciones1
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaA1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM1000/2000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
Descripción general
- Serie de colectores de regulador, métrico
- Manómetro de tamaño pequeño ø15
- 4 métodos de conexión
- Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa