Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada4 mm
- Tamaño del puerto de salida4 mm
Detalles
- AccesoriosPantalla de presión
- Interruptor de presión digitalColector abierto PNP
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaSin perilla
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de presiónPresostato digital: con conmutación de unidad (MPa se establece inicialmente)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi